Skaft med magnet / fjederring, sekskantskaft: 5,5

Art.-nr.: 675010 5,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 899/3/1
sekskantskaft 5,5 mm
Hel længde 72 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen A 5,5 (5,5 mm)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675010 5,5
EAN/GTIN 4013288017659
Producentnummer 05053425001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
Universalholder med magnet og fjederring til C 6,3-bits (en magnet holder skruen).
  • Holder til C 6,3 og E 6,3 bits.
  • Hylsteret går i hak i den åbne stilling. Ved indføring af en bit låser det automatisk.
  • Selv de mindste bits kan udtages uden problemer, da hylstret løfter bitten af magneten.
    − hurtigere bitskift, altid kun med én hånd.

Bemærk:

Rapidaptor friløbskoblingskaft tilgængeligt (nr. 675035 str. 6,3F).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven