Beskrivelse:
I overensstemmelse med DIN ISO 5748
Stort løftestykke for lettere arbejde
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til hård tråd/pianotråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og anløbet
Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 6,9 mm
- Fase [tommer]: med
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 27,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 23,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Bladbredde [mm]: 23,5 mm
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen