Diagonalskærer 160 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6746130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6746130
EAN/GTIN 4010886674611
Producentnummer 6746130
L-nummer L60160 4350

Betegnelse

Beskrivelse:

Uden skråkant til glat skæring af plastdele eller lignende bløde materialer
Sort, skæreflader overfladeslebet fladt, selvåbnende ved hjælp af trykfjeder
Sort, hoved slebet med blå dyppede skridsikre håndtag
Kun til plast

Egenskab:

  • Fase [tommer]: uden
  • Samlet bredde [mm]: 52 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 161 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Skærkanthårdhed: kun for plast
  • Skærekantlængde [mm]: 19 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven