Beskrivelse:
Uden skråkant til glat skæring af plastdele eller lignende bløde materialer
Sort, skæreflader overfladeslebet fladt, selvåbnende ved hjælp af trykfjeder
Sort, hoved slebet med blå dyppede skridsikre håndtag
Kun til plast
Egenskab:
- Fase [tommer]: uden
- Samlet bredde [mm]: 52 mm
- Samlet højde [mm]: 13 mm
- Samlet længde [mm]: 125 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hovedbredde 1 [mm]: 17,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærkanthårdhed: kun for plast
- Skærekantlængde [mm]: 16 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen