Håndtagssideskærer 160 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6745590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6745590
    EAN/GTIN 4010886674550
    Producentnummer 6745590
    L-nummer L60160 3975

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til hård tråd/pianotråd 1,6 mm
    Højeste skæreevne takket være dobbelt led
    Hoved og led af specialstål, hoved bruneret
    Håndtag forkromet og PVC-belagt

    Egenskab:

    • Samlet længde [tommer]: 6.1/2
    • Samlet længde [mm]: 160 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Materiale: Hoved og led: stål
    • Overflade: Hoved bruneret, greb forkromet og PVC-belagt
    • Skærekantform: Med facet
    • Skærekapacitet (max.): 1,6
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven