Topnøglebit, 1/4 tomme E 6,3 med magnet 13 mm

Art.-nr.: 674273 13
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13 mm
Hel længde 50 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgler
Materiale Krom-vanadium-stål
Bit-sekskantskaft E 6,3
med magnetindsats ja
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674273 13
EAN/GTIN 4062406235963
Producentnummer 674273 13

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til sekskantskruer og møtrikker DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven