Bit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 8/89 mm

Art.-nr.: 674260 8/89
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde / hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/4 Z
Skærbredde 8 mm
Skærtykkelse 1,2 mm
Hel længde 89 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674260 8/89
EAN/GTIN 4013288011640
Producentnummer 05059496001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven