PrecisionBit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 3,5 mm

Art.-nr.: 674257 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
671 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde / hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PrecisionBits
Skærbredde 3,5 mm
Skærtykkelse 0,5 mm
Hel længde 50 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674257 3,5
EAN/GTIN 7610733221462
Producentnummer E6.100/1

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven