Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 TX20

Art.-nr.: 674245 TX20
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.963 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX20
Hel længde 50 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674245 TX20
EAN/GTIN 4013288030580
Producentnummer 05060134001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven