Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med boring 2,5 mm

Art.-nr.: 674244 2,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    113,76  DKK / styk
  • fra 5 styk
    94,84  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 840/4 Z Hex-Plus BO
sekskant 2,5 mm
Hel længde 89 mm
Drivprofil Unbrakonøgle med boring
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674244 2,5
EAN/GTIN 4013288191854
Producentnummer 05059641001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Sekskantprofil med boring til unbrakoskruer med låsestift.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven