TY® bit-sortiment, 8 dele, 1/4 tomme C 6,3 29 mm 8

Art.-nr.: 674161 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele 8
Bit, længde 29 mm
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674161 8
EAN/GTIN 4010995421366
Producentnummer 42136

Betegnelse

Udførelse:

De 29 mm lange TY®-bits har med den ekstra længde på 4 mm i forhold til 25 mm bits en længere torsionszone og derfor en længere levetid. Ideelt til kraftige bore- og slagboremaskiner. Som følge af opbevaringen i kunststofholderen BitBuddy® muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening med direkte fastgørelse af bittene i holderen i skruemaskinen.

Fordel:

De farvede bits er hurtige og enkle at finde og takket være den farvede kappe også lette at finde i mørke vha. UV-lys.

Indhold:

Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
2 stk. i str. TX20
Universalholder: 1 stk.

Bemærk:

Passende UV-lommelygte LED/UV finder du under nr. 081518 UV-LED.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven