IMPAKTOR-bit-sortiment til IMPACT-skruemaskiner, 6 dele

Art.-nr.: 674141
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Bit-Check 6 Impaktor 1
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele 6
Bit, længde 50 mm
Betjeningsværktøj nej
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674141
EAN/GTIN 4013288157751
Producentnummer 05057695001

Betegnelse

Udførelse:

Udvalgt stålkvalitet, hårdhedsteknologi, produktionsmetoder og specielle geometrier giver fremragende resultater på IMPACT-skruemaskiner. I forbindelse med diamantbelægningen (mindsker Cam-Out-kræfter markant) og torsionszonen opnås en op til 5 gange højere standtid sammenlignet med standardbits.

Anvendelse:

IMPACT-skruemaskiner frembringer på grund af deres rotationsslagfunktion en lang række kraftspidser, som „normale bits“ på længere sigt ikke kan klare. IMPAKTOR-bits er udviklet specielt til brug i slagskruemaskiner og opnår alt efter kraftoverføring langt bedre standtider sammenlignet med traditionelle standardbits.

Indhold:

IMPAKTOR-bits, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. str. 2; 3
IMPAKTOR-bits, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. str. 2; 3
IMPAKTOR-bits, E 6,3, til indvendig Torx®: 1 stk. str. TX25; TX30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven