IMPAKTOR-bit-sortiment til IMPACT-skruemaskiner, 30 dele

Art.-nr.: 674136
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Bit-Check 30 Impaktor 1
    Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Antal dele 30
    Bit, længde 25 mm
    Betjeningsværktøj nej
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 674136
    EAN/GTIN 4013288156778
    Producentnummer 05057690001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udvalgt stålkvalitet, hårdhedsteknologi, produktionsmetoder og specielle geometrier giver fremragende resultater på IMPACT-skruemaskiner. I forbindelse med diamantbelægningen (mindsker Cam-Out-kræfter markant) og torsionszonen opnås en op til 5 gange højere standtid sammenlignet med standardbits.

    Anvendelse:

    IMPACT-skruemaskiner frembringer på grund af deres rotationsslagfunktion en lang række kraftspidser, som „normale bits“ på længere sigt ikke kan klare. IMPAKTOR-bits er udviklet specielt til brug i slagskruemaskiner og opnår alt efter kraftoverføring langt bedre standtider sammenlignet med traditionelle standardbits.

    Indhold:

    IMPAKTOR-bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 2 stk. i str. 1; 3 stk. i str. 2; 2 stk. i str. 3
    IMPAKTOR-bits, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. i str. 1; 3 stk. i str. 2; 2 stk. i str. 3
    IMPAKTOR-bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i str. 3; 4; 5; 6
    IMPAKTOR-bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 1 stk. str. TX10; TX15; 2 stk. str. TX20; 3 stk. str. TX25; 2 stk. str. TX30; TX40
    1 IMPAKTOR universalholder: Str. 6,3R med ringmagnet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven