Impaktor-bit til Torx®, 1/4 tomme, E 6,3 Sæt med 5 bits TX40

Art.-nr.: 674128 TX40
Sæt pris 5 styk (DKK 52,82 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Antal dele 5
    Bit, længde 50 mm
    Bit-sekskantskaft E 6,3
    Farvekodning ja
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 674128 TX40
    EAN/GTIN 4013288224019
    Producentnummer 05057667001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udvalgt stålkvalitet, hårdhedsteknologi, produktionsmetoder og specielle geometrier giver fremragende resultater på IMPACT-skruemaskiner. I forbindelse med diamantbelægningen (mindsker Cam-Out-kræfter markant) og torsionszonen opnås en op til 5 gange højere standtid sammenlignet med standardbits.

    Anvendelse:

    IMPACT-skruemaskiner frembringer på grund af deres rotationsslagfunktion en lang række kraftspidser, som „normale bits“ på længere sigt ikke kan klare. IMPAKTOR-bits er udviklet specielt til brug i slagskruemaskiner og opnår alt efter kraftoverføring langt bedre standtider sammenlignet med traditionelle standardbits.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven