Impaktor-bit til indvendig sekskant, 1/4 tomme, E 6,3 Sæt med 5 bits 4 mm

Art.-nr.: 674126 4
Sæt pris 5 styk (DKK 52,82 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivprofil Unbrakonøgle
Antal dele 5
Bit, længde 50 mm
Bit-sekskantskaft E 6,3
Farvekodning ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674126 4
EAN/GTIN 4013288223968
Producentnummer 05057644001

Betegnelse

Udførelse:

Udvalgt stålkvalitet, hårdhedsteknologi, produktionsmetoder og specielle geometrier giver fremragende resultater på IMPACT-skruemaskiner. I forbindelse med diamantbelægningen (mindsker Cam-Out-kræfter markant) og torsionszonen opnås en op til 5 gange højere standtid sammenlignet med standardbits.

Anvendelse:

IMPACT-skruemaskiner frembringer på grund af deres rotationsslagfunktion en lang række kraftspidser, som „normale bits“ på længere sigt ikke kan klare. IMPAKTOR-bits er udviklet specielt til brug i slagskruemaskiner og opnår alt efter kraftoverføring langt bedre standtider sammenlignet med traditionelle standardbits.