IMPAKTOR universalholder til IMPAKTOR-bits C 6,3 6,3 mm

Art.-nr.: 674100 6,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bitholder: D 6,3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 897/4 Impaktor
    sekskantskaft 6,3 mm
    Bitholder D 6,3
    Hel længde 75 mm
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 674100 6,3
    EAN/GTIN 4013288157805
    Producentnummer 05057675001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til dæmpning af ekstreme impulstopper, når de anvendes i IMPACT-skruetrækkere. Den integrerede dobbelttorsionsstang skaber kombineret med IMPACTOR-bits verdens første TriTorsions-system med op til 10 gange længere værktøjslevetid sammenlignet med standardbits. Aksel på maskinen E 6,3 (1/4 tomme), bit-holder iht. DIN 3126 D 6,3 (1/4 tomme).
    I rustfrit stål med fjederring og magnet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven