MARTOR BLADE TRIMMING 674 , 10 i magasin

Art.-nr.: 674.50
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674.50
EAN/GTIN 4002632921391
Producentnummer 674.50
L-nummer L60170 289

Betegnelse

Beskrivelse:

Fjern fræsebladet NR. 674 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er 30.5 mm lang, 8.8 mm bred og 0.50 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

Fjern fræsebladet NR. 674 fås under ordrenummer 674.50 i magasinet til 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: GRAFIX 501, GRAFIX piccolo.
    Udskæring:
    Særlige slibebladeegenskaber

    :
    1-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Bladform afgratning klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Ja
  • Slibning af blade: Speciel slibning
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 1-fold anvendelig

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven