• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Støvler S3 67314 sort, gul bredde 12 størrelse 47

Art.-nr.: 6731447
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
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
Beskyttelsesklasse S3
EU-skostørrelse 47
Vidde 12
Farve sort / gul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6731447
EAN/GTIN 3523990005642
Producentnummer 6731447

Betegnelse

Beskrivelse:

HECKEL MACCROSSROAD 3.0 S3 HØJ 67314 S3 CI HI, HRO SRC, Energi, miljø, tjenesteydelser, byggeri, industri, sværindustri, landbrug, græsarealer og vådområder. MACSOLE gummisål med EVAMACABSORB-indlæg i hæl og front, olie- og kulbrintebestandighed, SRC-skridsikkerhed, kontaktvarmebestandighed op til 300 grader (HRO), gummibelagt spids, tunge: Syntetisk og vandafvisende tekstil, der er modstandsdygtig over for væskeindtrængen, overmateriale: Olieresistent fuldnarvet læder, modstandsdygtig over for indtrængen, væsker, ryg- og sideforstærkninger, Agile Ankel, Guard, polstret, for: 3-D mesh for fremragende ventilation, hurtigtørrende, blonder: Ikke-metallisk, punkteringsresistent sål: Ikke-metallisk indersål: Top lavet af tekstil og bund lavet af åben poret skum, vægt: 700 g for størrelse 42, standard: En ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, størrelser: 36 til 48

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven