Kombitang tysk model 160 mm 2K-håndtag

Art.-nr.: 6731100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6731100
    EAN/GTIN 4010886673119
    Producentnummer 6731100
    L-nummer L60160 2755

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til DIN ISO 5746
    Forstærket design til hård kontinuerlig brug
    Sæt på skærekasse
    Til runde og flade materialer
    Til mediumhård tråd 1,6 mm
    Højtliggende, induktionshærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 62 - 64 HRC
    GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
    Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
    Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

    Egenskab:

    • Kæbeform: flade kæber
    • Kæbelængde L3 [mm]: 34 mm
    • Samlingstyper [mm]: Indsat led
    • Samlet bredde [mm]: 54 mm
    • Samlet højde [mm]: 20 mm
    • Samlet længde [mm]: 168 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
    • Hovedbredde 1 [mm]: 23,0 mm
    • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiale: hærdet stål
    • Skærekantform: Med facet
    • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
    • Skærekapacitet (max.): 1,6
    • Spidsbredde W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven