Beskrivelse:
Kort, spidst hoved, fladtrykt (bagfræset), med fin skråkant
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærehårdhed 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge (elektrostatisk udladning)
Egenskab:
- Fase [tommer]: fint
- Samlet længde [mm]: 120 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: ESD 2K-håndtagsdæksler
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedform: kort
- spidset
- spidset
- Overflade: Poleret stål
- Skærekantform: lille facet
- Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 10 mm
- Skærekapacitet (max.): 1,5
- Skærende værdier: Middelhård tråd: 0,8 mm / 20 AWG
- blød tråd: 1,5 mm / 15 AWG
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ja
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen