Elektroniske mini-diagonalskærere

Art.-nr.: 6726530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6726530
EAN/GTIN 4010886672655
Producentnummer 6726530
L-nummer L60160 4185

Betegnelse

Beskrivelse:

Kort, ovalt hoved, med fin skråkant
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge)
Middelhård tråd: 0,8 mm / AWG 20
Blød tråd: 1,5 / AWG 15

Egenskab:

  • Fase [tommer]: fint
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: ESD 2K-håndtagsdæksler
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedform: oval
  • Overflade: Poleret stål
  • Skærekantform: lille facet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 9 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,5
  • Skærende værdier: Middelhård tråd: 0,8 mm / 20 AWG
  • blød tråd: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ja
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven