High Vis vinter overall High Vis gul/sort XXXL

Art.-nr.: 672519773399XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / schwarz
    Unisex-størrelse 3XL
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 672519773399XXXL
    EAN/GTIN 7330509854099
    Producentnummer 672519773399XXXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Lommer
    Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
    Lomme til ben med klap og telefonlomme
    Inderlomme til beskyttelse af knæene
    Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran
    Penlomme på ærmet
    Baglomme med lynlås
    Sidelommer med lynlås
    Brystlomme med lynlås og D-ring
    Nagellommer i CORDURA® sælges separat (art 2170)

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme, D-ring
    Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
    Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
    Snejakke med burrelås og knapåbning
    Bælg på ryggen
    Elastik i taljen
    To- vejs lynlås langs hele sidesømmen
    Metalsk karabinhage
    Luder placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
    Reflekterende print på bagsiden af hætten

    Foring
    Quiltforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet

    Finish
    Justerbar benbund med burrelås
    Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelås
    Åbnes med lynlås øverst på hoften

    Reflex
    Refleksbånd rundt om benene, 50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre

    Frontlukning
    Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Dobbelt vindfang med burrelås, Hypalon-grip med refleksoverførsel

    Størrelsesforklaring
    For at nå forskellige inderlængder tilbyder vi 6725 i to længder. Størrelse Large: LS=kort 78cm, L=82cm. For uddybning, se listen over kropsmål.

    Beskrivelse:

    • Vind- og vandtæt vinteroverall, klasse 3 hi-vis, med tapede sømme og polstret foring for tiltrængt varme ved lave temperaturer
    • Overallen har stretch i ryggen for bedre fleksibilitet og en bælgeformet ryg for større bevægelsesfrihed
    • Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
    • Inderlommer til knæbeskyttere, tovejs lynlås i siden op til linningen, og en hammerholder i taljen i begge sider
    • Du kan montere de aftagelige søgelommer 2170, sælges separat
    • For at nå forskellige benlængder, tilbyder vi denne overall i 2 længder
    • Ex
    • Ex
    • Størrelse Large: LS=kort -4, L=XX cm
    : LS=kort -4, L=XX cm

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven