Beskrivelse:
Til skæring af flerlederkabler af kobber og aluminium op til Ø 20 mm
Ved brug af pre-cut og finish cut øges diameteren til Ø 25 mm
Håndtagets bredde forbliver inden for området for ergonomisk enhåndsbetjening
Pre-cut: Skær kabelkablet med den forreste skærekant
Finish cut: Placer kablet i den bageste skærekant og skær lederen/lederne over
Særlige induktionshærdede skærekanter
Præcisionsslibning for optimal transmission og ny skærekantgeometri
Justerbar skrueforbindelse med klemsikring
Ingen egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
Specielt varmebehandlet stål, smedet, bruneret
Leg VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, dyppeisolering: 2-foldig Check-Tool-isolering
Egenskab:
- Samlet længde [tommer]: 8.1/2
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Materiale af håndtag: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Kabeldiameter: 20
- Trådtværsnit [mm²]: 70
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: bruneret
- 1000 V isoleret: ja
- efterfølgende justerbar: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja