Beskrivelse:
30° vinklede flade runde kæber, grebsflader med krydset tanding og fin spids
Optimal sikkerhed ved greb, positionering og frigørelse af runde, ovale og firkantede genstande
Til tændrørsstik og alle typer slanger (f.eks. køleslanger)
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, smedet, oliehærdet og hærdet
Version JC = forkromet, med 2-komponent grebshåndtag
Egenskab:
- Kæbeform: flade runde kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 68 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Spidstykkelse: 2,8 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- med skærekant: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen