Beskrivelse:
Udformning svarende til DIN ISO 5745
Flade runde kæber, grebsflader med krydset tanding
Til fastholdelse, greb og bukning af arbejde
Med fin spids, til sikkert arbejde også på trange steder
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Version JC = forkromet, med 2-komponent grebshåndtag
Egenskab:
- Kæbeform: flade runde kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 75,7 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,7 mm
- Spidstykkelse: 2,8 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- med skærekant: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen