Beskrivelse:
Fladrund, lange kæber, vinklede gribeflader, savtakket
Spidserne er vinklet 45°, til greb på svært tilgængelige steder
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Greb VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, isolering: 2-foldig kontrol af værktøjsisolering
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 70,5 mm
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,7 mm
- Spidstykkelse: 2,8 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- med skærekant: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja