Beskrivelse:
Enhedstestet
Til den hårdeste kontinuerlige brug
Stort løftestykke til nem skæring
Til runde og flade materialer
Ekstra lange skærekanter
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til alle ledninger, også pianotråd, 1,6 mm
Grebflader med tandsnit
Insat led
Høj skæreydelse med garanteret 35 % mindre kraftanstrengelse
Leddet er VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, dip-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet, forkromet
Egenskab:
- Design gnistfrit: Nej
- Kæbeform: Flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 42 mm
- Sammenføjningskort: Indsat led
- Totallængde [mm]: 225 mm
- Grebdesign: Dypisolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Hærdningsproces: Induktionshærdet
- Indhold (antal stk.): 1 stk
.