Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med klap og telefonlomme
Inderlommer til knæbeskyttelse
Brystlomme med D-ring, Brystlomme med vandafvisende lynlås
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme
Penlomme på ærmet
Baglomme med lynlås
Sidelommer med lynlås
Nagellommer i CORDURA® sælges separat (art 2170)
Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Snejakke med burrelås og knapåbning
Bælg på ryggen
Elastik i taljen
To- vejs lynlås langs hele sidesømmen
Metalsk karabinhage
Luder placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Reflekterende print på bagsiden af hætten
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mesh-panel ved skulderbladet
Finish
Justerbar benbund med burrelås
Indre håndled ved ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Åbnes med lynlås øverst på hoften
Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre
Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Dobbelt vindflap med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel
Størrelsesforklaring
For at nå forskellige inderlængder tilbyder vi 6720 i to længder. Størrelse Large: LS=kort 78cm, L=82cm. For uddybning, se listen over kropsmål
Beskrivelse:
- Vind- og vandtæt vinteroverall, klasse 1 hi-vis, med tapede sømme og polstret foring for tiltrængt varme ved lave temperaturer
- Overallen har stretch i ryggen for bedre fleksibilitet og en bælgeformet ryg for større bevægelsesfrihed
- Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
- Inderlommer til knæbeskyttere, tovejs lynlås i siden op til linningen, og en hammerholder i taljen i begge sider
- Det er muligt at tilføje aftagelige søgelommer 2170, sælges separat
- For at nå forskellige benlængder tilbyder vi denne overall i 2 længder
- Ex
- Ex
- Størrelse Large: LS=kort -4, L=XX cm
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 342