High Vis vinter overall sort/gul XSS

Art.-nr.: 672019779933XSS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / gelb
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 672019779933XSS
EAN/GTIN 7330509871225
Producentnummer 672019779933XSS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med klap og telefonlomme
Inderlommer til knæbeskyttelse
Brystlomme med D-ring, Brystlomme med vandafvisende lynlås
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme
Penlomme på ærmet
Baglomme med lynlås
Sidelommer med lynlås
Nagellommer i CORDURA® sælges separat (art 2170)

Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Snejakke med burrelås og knapåbning
Bælg på ryggen
Elastik i taljen
To- vejs lynlås langs hele sidesømmen
Metalsk karabinhage
Luder placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Reflekterende print på bagsiden af hætten

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mesh-panel ved skulderbladet

Finish
Justerbar benbund med burrelås
Indre håndled ved ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Åbnes med lynlås øverst på hoften

Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Dobbelt vindflap med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel

Størrelsesforklaring
For at nå forskellige inderlængder tilbyder vi 6720 i to længder. Størrelse Large: LS=kort 78cm, L=82cm. For uddybning, se listen over kropsmål

Beskrivelse:

  • Vind- og vandtæt vinteroverall, klasse 1 hi-vis, med tapede sømme og polstret foring for tiltrængt varme ved lave temperaturer
  • Overallen har stretch i ryggen for bedre fleksibilitet og en bælgeformet ryg for større bevægelsesfrihed
  • Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
  • Inderlommer til knæbeskyttere, tovejs lynlås i siden op til linningen, og en hammerholder i taljen i begge sider
  • Det er muligt at tilføje aftagelige søgelommer 2170, sælges separat
  • For at nå forskellige benlængder tilbyder vi denne overall i 2 længder
  • Ex
  • Ex
  • Størrelse Large: LS=kort -4, L=XX cm

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven