Beskrivelse:
Enhedstestet
Til den hårdeste kontinuerlige brug
Stort løftestykke til nem skæring
Til runde og flade materialer
Ekstra lange skærekanter
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til alle ledninger, også pianotråd, 1,6 mm
Grebflader med tandsnit
Insat led
Høj skæreydelse med garanteret 35 % mindre kraftanstrengelse
Leddet er VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, dip-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet, forkromet
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 38,5 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet længde [mm]: 180 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 25,6 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja