Power-diagonalskærer 160 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6712070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712070
EAN/GTIN 4010886671207
Producentnummer 6712070
L-nummer L60160 3363

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN ISO 5749
Stort løftestangsspænd for nem skæring
Til hård tråd/pianotråd
Max. Skæreevne 1,4 - 2,0 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
Tel-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Induktivt hærdede skærekanter (63 - 65 HRC) sikrer en ensartet skæreydelse over en lang periode.
Højeste skæreevne med mindre anstrengelse takket være optimalt samspil mellem skæregeometri, excentrisk nitte-leje og ergonomisk udformning af håndtaget.

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet bredde [mm]: 52 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 165 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 24,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 19 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 19 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven