Beskrivelse:
Design i henhold til DIN ISO 5749
Stort løftestangsspænd for nem skæring
Til hård tråd/pianotråd
Max. Skæreevne 1,4 - 2,0 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
Tel-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Induktivt hærdede skærekanter (63 - 65 HRC) sikrer en ensartet skæreydelse over en lang periode.
Højeste skæreevne med mindre anstrengelse takket være optimalt samspil mellem skæregeometri, excentrisk nitte-leje og ergonomisk udformning af håndtaget.
Egenskab:
- Fase [tommer]: med
- Samlet bredde [mm]: 50 mm
- Samlet højde [mm]: 13 mm
- Samlet længde [mm]: 140 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 17 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: stål, grå
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 17 mm
- Skærekapacitet (max.): 1,4
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen