Kombitang tysk model 180 mm med isolering ved neddykning

Art.-nr.: 6711420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6711420
EAN/GTIN 4010886671146
Producentnummer 6711420

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN ISO 5746
Forstærket design til hård kontinuerlig brug
Sæt på skærekasse
Til runde og flade materialer
Til mediumhård tråd 1,6 mm
Højtliggende, induktionshærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 62 - 64 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 38 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet bredde [mm]: 49 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 27,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • Spidsbredde W4 [mm]: 6,4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven