Flad rundtang lige 140 mm dyppeisoleret

Art.-nr.: 6710610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6710610
EAN/GTIN 4010886671061
Producentnummer 6710610
L-nummer L60160 3963

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 5745
Flatrunde, lange kæber, grebsflader lige, savtakket
Til fastholdelse, greb, bukning og skæring af arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Kæbelængde L3 [mm]: 42 mm
  • Samlet bredde [mm]: 51 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Samlet længde [mm]: 142 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hovedbredde 1 [mm]: 15,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • Spidsbredde W4 [mm]: 2,5 mm
  • Spidstykkelse: 2,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • med skærekant: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven