VDE Afisoleringstang STRIP-Fix med dyppeisolering 160 mm

Art.-nr.: 6709600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6709600
    EAN/GTIN 4010886670965
    Producentnummer 6709600
    L-nummer L60160 6314

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Selvjusterende, til ledninger fra 0,5 - 5,0 mm²
    V-formede skærekæber til afisolering af massive og snoede ledere med plastisolering
    GEDORE specialvarmebehandlet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
    Leg VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, dip-isolering: 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering
    Et par erstatningsknive fås (nr. E-8099)

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: Indsat led
    • Samlet længde [tommer]: 6.1/2
    • Samlet længde [mm]: 160 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
    • Trådtværsnit [mm²]: 0,5-5,0
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: forkromet
    • 1000 V isoleret: ja
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ja

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven