E16R SDZNL-07 Omvendt borestang til dobbeltsidede rombiske DNGP 0703 - 55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6709256
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6709256
EAN/GTIN 7291075349276
Producentnummer 6709256
L-nummer L23990 333

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 22 mm, total længde (OAL) 213 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Dmin afstivning 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 213 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -11 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven