E12Q SDZNR-07 Omvendt borestang til dobbeltsidede rombiske DNGP 0703 - 55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6709253
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6709253
    EAN/GTIN 7291075349245
    Producentnummer 6709253
    L-nummer L23990 334

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 18 mm, total længde (OAL) 193 mm, skafthøjde (H) 11 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 10,5 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302R-F2M
    • Dmin afstivning 18 mm
    • Samlet længde (OAL) 193 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -11 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -11 grader
    • Skafthøjde (H) 11 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven