A20R SDZNR-07 Omvendt borestang til dobbeltsidede rombiske DNGP 0703 - 55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6709251
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6709251
    EAN/GTIN 7291075349221
    Producentnummer 6709251
    L-nummer L23990 328

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstikning 20 mm, total længde (OAL) 212,5 mm, skafthøjde (H) 18 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 14,5 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302R-F2M
    • Dmin afstivning 20 mm
    • Samlet længde (OAL) 212,5 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -10 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10,5 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 48 mm
    • Skafthøjde (H) 18 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven