VDE-afisoleringstang med dyppet isolering 160 mm

Art.-nr.: 6708980
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6708980
Kopier
EAN/GTIN 4010886670897
Kopier
Producentnummer 6708980
Kopier
L-nummer L60160 5909
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Selvåbnende, med fjeder og låseskrue
V-formede skærekæber til afisolering af massive og snoede ledere med plastisolering
Enkle justering til den ønskede tråd- eller tråddiameter ved hjælp af indstillingsskrue og låsemøtrik
Til ledninger fra 0, 8 til 6,0 mm²
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og udglødet
Greb VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, dyppeisolering: 2-foldet kontrolværktøj isolering

Egenskab:

  • Kæbelængde L3 [mm]: 43,5 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
  • Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,8-6,0
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja