Elektronisk sidefræser L.115mm hoved poleret

Art.-nr.: 67076000
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
Artikelnummer 67076000
EAN/GTIN 4018754333196
Producentnummer 67076000
L-nummer L60010 7850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til krævende arbejde inden for elektronik/præcisionsmekanik
  • Slank hovedform til brug i snævre arbejdsområder
  • Betydelig skæreydelse: Ø 0,6 mm for hård tråd og Ø 1,5 mm for blød tråd
  • Langtidsholdbar, spilfri, gennem led
  • Med dobbelt bladfjeder til bløde bevægelser
  • Med 2-komponent håndtag
  • Forlængede grebsærmer øger skridsikker beskyttelse
  • Ergonomisk opbevaring af tommelfingeren forbedrer håndteringen af tangen
  • Induktivt hærdet skæring til ca. 62 HRC
  • DIN ISO 9654

Egenskab:

  • Mellemhård tråd (2): 1 mm
  • Hovedets højde mm (d): 8 mm
  • Hovedbredde mm (a): 12 mm
  • Kæbelængde: 13 mm
  • Pianotråd (4): 0,6 mm
  • Hård tråd (3): 0,8 mm
  • Blød tråd (1): 1,5 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: Flerkomponentgreb med bløde zoner
  • Højde mm (h): 18 mm
  • Længde [mm): 115 mm
  • Vægt: 72 g
  • Bredde mm (b): 80 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven