tang til indvendige fastholdelsesringe 305-500 mm

Art.-nr.: 6707230
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6707230
EAN/GTIN 4010886670729
Producentnummer 6707230
L-nummer L60160 4186

Betegnelse

Beskrivelse:

Til borehuller
Inkluderer 6 forskellige spidser (detaljeret vejledning medfølger tangen)
Ved at bruge et passende bredt par af spidser er ringen sikkert fastgjort, før selve tangen slår. Derved undgås unødvendige tomgangsslag, og ringen kan åbnes helt.
Den specielle parallelle føring af holdepunkterne og deres aflastningsslibning i trykretningen gør det muligt at fastspænde ringen sikkert.

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet længde [mm]: 705 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Overflade: sort
  • Spids Ø: 5,9 mm
  • Akseldiameter [mm]: 305-500
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven