Cirkelclips-tang til udvendige fastholdelsesringe 305-500 mm

Art.-nr.: 6707150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6707150
EAN/GTIN 4010886670712
Producentnummer 6707150
L-nummer L60160 1279

Betegnelse

Beskrivelse:

Til aksler
Inkluderer 4 forskellige opsamlingsspidser (en detaljeret vejledning følger med tangen)
Ved at bruge et passende bredt par af opsamlingsspidser er ringen sikkert fastgjort, før selve tangen slår. Derved undgås unødvendig tomgang, og ringen kan åbnes helt.
Den specielle parallelle føring af holdepunkterne og deres aflastningsslibning i trykretningen gør det muligt at fastspænde ringen sikkert.

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet længde [mm]: 665 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Spids Ø: 5,9 mm
  • Akseldiameter [mm]: 305-500
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven