Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, vinklet, 122-300 mm

Art.-nr.: 6704720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6704720
EAN/GTIN 4010886670477
Producentnummer 6704720
L-nummer L60160 2860

Betegnelse

Beskrivelse:

90° vinklede spidser
Sort, spidser og låsehåndtag galvaniseret
Låsehåndtagets ende er dyppeisoleret
Med klemsikring
Forstærkede sikkerhedsarme
Præcist bearbejdet, oliehærdet og hærdet
Et par udskiftningsspidser fås

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 200 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 575 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Overflade: sort lakeret
  • Spids Ø: 3,5 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 4.13/16-11.7/8
  • Akseldiameter [mm]: 122-300
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven