Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²
Lommer
Baglommer med klap
Lommelomme med lineal
Brystlommer med klap, Brystlomme med D-ring
Armlomme med klap
Frontlommer med klap og trykknap
Detaljer
Bælge på ryggen
Justerbar elastik i taljen
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning knaplukning med metalknapper
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende overall med justerbare ærmeender, bælgeformet rygpanel og justerbar linning for optimal komfort
- Tøjet er holdbart og har en skjult lukning, praktiske lommer med klapper og en lineallomme, der letter arbejdet
- Industrielt vaskbar
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11611 klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%