Anti-flamme Jakkesæt med lange ærmer C56

Art.-nr.: 670415168900C56
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 56
Produkttype Flammebeskyttelsesoverall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 670415168900C56
EAN/GTIN 7330509552919
Producentnummer 670415168900C56

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Lommer
Baglommer med klap
Lommelomme med lineal
Brystlommer med klap, Brystlomme med D-ring
Armlomme med klap
Frontlommer med klap og trykknap

Detaljer
Bælge på ryggen
Justerbar elastik i taljen

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning knaplukning med metalknapper

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Funktionalitet
Olie, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende overall med justerbare ærmeender, bælgeformet rygpanel og justerbar linning for optimal komfort
  • Tøjet er holdbart og har en skjult lukning, praktiske lommer med klapper og en lineallomme, der letter arbejdet
  • Industrielt vaskbar
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven