Monteringstang til indvendige fastholdelsesringe, vinklet, 8-13 mm

Art.-nr.: 6704130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6704130
    EAN/GTIN 4010886670415
    Producentnummer 6704130
    L-nummer L60160 534

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til fastholdelsesringe i henhold til DIN 472, DIN 984
    Konstruktion i henhold til DIN 5256 form D
    90° vinklede kæber
    Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
    Præcis bearbejdet, oliehærdet og udglødet
    Sort, med blå dyppede greb

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 43 mm
    • Samlet højde [mm]: 17 mm
    • Samlet længde [mm]: 130 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Hovedlængde [mm]: 28 mm
    • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
    • Overflade: sort lakeret
    • Spids Ø: 0,9 mm
    • Akseldiameter [tommer]: 3/8-9/16
    • Akseldiameter [mm]: 8-13
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven