Monteringstang til indvendige fastholdelsesringe, lige, 122-300 mm

Art.-nr.: 6703750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6703750
    EAN/GTIN 4010886670378
    Producentnummer 6703750
    L-nummer L60160 2859

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Lige spidser
    Sort, spidser og tandbøjle galvaniseret
    Tandbøjlen forhindrer, at tangbenene spreder sig ud over det tilladte arbejdsområde
    Sikkert arbejde er således også garanteret i skjulte monteringspositioner
    Udskiftelig låsestift
    Klemsikring med grebforsænket håndtag, blå dyppeisoleret
    Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
    Erstatningsspidser fås som par.

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 200 mm
    • Samlet højde [mm]: 25 mm
    • Samlet længde [mm]: 565 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Overflade: sort lakeret
    • Spids Ø: 3,5 mm
    • Akseldiameter [tommer]: 4.13/16-11.7/8
    • Akseldiameter [mm]: 122-300
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven