Monteringstang til indvendige fastholdelsesringe, lige, 12-25 mm

Art.-nr.: 6703320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6703320
EAN/GTIN 4010886670330
Producentnummer 6703320
L-nummer L60160 615

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fastholdelsesringe efter DIN 472, DIN 984
Konstruktion efter DIN 5256 form C
Stræk kæber
Smidte GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcist bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppeisolerede greb

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 11 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: sort lakeret
  • Spids Ø: 1,3 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3/8-1
  • Akseldiameter [mm]: 12-25
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven