Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, lige, 252-400 mm

Art.-nr.: 6701970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6701970
EAN/GTIN 4010886670194
Producentnummer 6701970

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige spidser
Sort, spidser og tandbøjle galvaniseret
Tandbøjlen forhindrer, at tangbenene spreder sig ud over det tilladte arbejdsområde
Sikkert arbejde er således også garanteret i skjulte monteringspositioner
Udskiftelig låsestift
Klemsikring med grebforsænket håndtag, blå dyppeisoleret
Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
Erstatningsspidser fås som par.

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 200 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 585 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Spids Ø: 4,5 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 9.15/16-15.13/16
  • Akseldiameter [mm]: 252-400
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven