Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, vinklet, 10-15 mm

Art.-nr.: 6700810
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6700810
EAN/GTIN 4010886670088
Producentnummer 6700810
L-nummer L60160 2532

Betegnelse

Beskrivelse:

Til aksler uden rille
Til selvlåsende Seeger-fastholdelsesringe samt til selvspændende Benzing-fastholdelsesringe
Design svarende til DIN 5254 Form B
90° vinklede kæber
Med åbningsfjeder og justeringsskrue til fast stop
Høj sikkerhed ved montering, Overspænding af de mindste fastholdelsesringe forhindres af det faste stop
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcist bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppede håndtagsdæksler

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 110 mm
  • Samlet højde [mm]: 19 mm
  • Samlet længde [mm]: 175 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 45 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Spids Ø: 1,8 mm
  • Skaftdiameter for Benzing-grebsringe: 12,0-16,0
  • Skaftdiameter for Seeger-grebsringe: 10,0-15,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven